Utgått

Norwesco - Utforingsring 6mm f/dobbelboks - IMT36025

KopierKopier
Norwesco - Utforingsring 6mm f/dobbelboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 6 mm

  • Form - Oval

  • Bruksområde - Apparatboks

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Lengde - 141 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Multifix

EAN/GTIN

3606485112060

Elnummer

1223222

Leverandørens varenummer

IMT36025

Typebeskrivelse

Veggbokser tilbehør

Justeringshøyde:

6 mm

Form:

Oval

Bruksområde:

Apparatboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Lengde:

141 mm

Bredde:

70 mm

Med lokk:

nei

Avgreningsring:

Ja

Utforingsring 6mm for dobbelboks