Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Norwesco - UTFORINGSRING URPV-12 12MM - 1224848

KopierKopier
Norwesco - UTFORINGSRING URPV-12 12MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Justeringshøyde - 12 mm

  • Diameter - 71 mm

  • Form - Rund

  • Bruksområde - Apparatboks

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070748014112

Elnummer

1224848

Leverandørens varenummer

1224848

Typebeskrivelse

1224848

Justeringshøyde:

12 mm

Diameter:

71 mm

Form:

Rund

Bruksområde:

Apparatboks

Monteringsmetode:

Innfelt

Lengde:

71 mm

Bredde:

71 mm

Med lokk:

nei

Avgreningsring:

Ja

Utforingsring 12 mm for plast veggboks (gammel type)