Utgått

Norwesco - Veggboks BIG 1-H 26mm F - IMT37326

KopierKopier
Norwesco - Veggboks BIG 1-H 26mm F

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Monteringsplate

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Multifix

EAN/GTIN

3606480492068

Elnummer

1289411

Leverandørens varenummer

IMT37326

Typebeskrivelse

1289411

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Monteringsplate

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Konstruktionstype:

Apparatkoblingsboks/-skap

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

70 mm

Lengde:

179 mm

Bredde:

116 mm

Dybde:

71...71 mm

Innvendig dybde:

68 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

Ja

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

2

Antall medleverte stusser:

2

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Dobbel stuss

Spesiell anvendelse:

Andre

BigBOX med standard enkelt hull og for dobbel gips. Inkluderer stenderfeste.
Boksen er spesialutviklet for dagens og fremtidens hus hvor det stadig blir
tatt i bruk mer og mer elektronikk. Dette er det normalt sett ikke plass til i en standard veggboks
og BigBOX løser dette ved å ha en skjult del av boksen bak veggen.