Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

NTI - M2215 - High-Level klasse 1 mikrofon for XL2 - 8022584

KopierKopier
NTI - M2215 - High-Level klasse 1 mikrofon for XL2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Datalogger - nei

  • Grensesnitt - nei

  • Målingf av støtstrøm - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445190089

Elnummer

8062584

Leverandørens varenummer

8022584

Typebeskrivelse

8062584

Indikering:

Analog

Måling av elektriske felt:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

Ja

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Klasse 1 mikrofon til lydmåler XL2.

M2215 kan bestilles fra fabrikken komplett med sporbart kalibreringssertifikat, det koster litt ekstra, men hvis du skal dokumentere dine måleoppgaver, er det fordelaktig å ha kalibreringssertifikat på måleinstrumentene.