nVent CADDY - 1-1 Hull vinkelbrakett, Stål, HD, 50 mm x 48 mm - 387600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Påleggsvinkel
Vinkel - 90 °
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813620
Elnummer
1319838
Leverandørens varenummer
387600
Typebeskrivelse
1319838
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Påleggsvinkel
Vinkel:
90 °
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med skruetilbehør:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
1
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja
Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler.


