Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - 1-1 Hull vinkelbrakett, Stål, HD, 58 mm x 42 mm - 387610

KopierKopier
nVent CADDY - 1-1 Hull vinkelbrakett, Stål, HD, 58 mm x 42 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - U-profil

  • Modell / utførelse - Påleggsvinkel

  • Vinkel - 90 °

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856813637

Elnummer

1319839

Leverandørens varenummer

387610

Typebeskrivelse

1319839

Egnet for:

U-profil

Modell / utførelse:

Påleggsvinkel

Vinkel:

90 °

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Med skruetilbehør:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Antall hull/slisser per side:

1

I skinnen:

nei

På skinnen:

Ja

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler.