nVent CADDY - 1-1 Hull vinkelbrakett, Stål, HD, 58 mm x 42 mm, M10 Skrue - 313340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Påleggsvinkel
Vinkel - 90 °
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856810032
Elnummer
1319730
Leverandørens varenummer
313340
Typebeskrivelse
1319730
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Påleggsvinkel
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Med skruetilbehør:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Antall hull/slisser per side:
1
I skinnen:
nei
På skinnen:
Ja


