nVent CADDY - 2000 Bjelkeklemmersett, 200 mm, 11 mm Max Flens - 570140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med skinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6
For flenstykkelse - 0...11 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856820543
Elnummer
1340701
Leverandørens varenummer
570140
Typebeskrivelse
1340701
Modell / utførelse:
Med skinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6
For flenstykkelse:
0...11 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Andre
Tillatt nyttelast:
1700 N
System for lett belastning. Inkluderer klemme og U-kanal.


