Utgått

nVent CADDY - 2000 Bjelkeklemmersett, 350 mm, 11 mm Max Flens - 570170

KopierKopier
nVent CADDY - 2000 Bjelkeklemmersett, 350 mm, 11 mm Max Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Med skinne

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

  • Gjengemål metrisk (M.). - 6

  • For flenstykkelse - 0...11 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856820574

Elnummer

1340704

Leverandørens varenummer

570170

Typebeskrivelse

1340704

Modell / utførelse:

Med skinne

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Gjengemål metrisk (M.).:

6

For flenstykkelse:

0...11 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjengetype:

Andre

Tillatt nyttelast:

1700 N

System for lett belastning. Inkluderer klemme og U-kanal.