nVent CADDY - 300M Universal bjelkeklemmer, Gjenget, M12 Hull, 26 mm Maks Flens - 386830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med innvendige gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 12
For flenstykkelse - 0...26 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Structural Attachments
EAN/GTIN
0782856813446
Elnummer
1341206
Leverandørens varenummer
386830
Typebeskrivelse
1341206
Modell / utførelse:
Med innvendige gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
12
For flenstykkelse:
0...26 mm
Materialkvalitet:
Støpejern
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
1/2"
Kant høyde:
12 mm
Tillatt nyttelast:
3500 N


