nVent CADDY - 300M Universal bjelkeklemmer, Gjenget, M6 Hull, 18 mm Maks Flens - 386805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med innvendige gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 6
For flenstykkelse - 0...18 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813415
Elnummer
1341200
Leverandørens varenummer
386805
Typebeskrivelse
1341200
Modell / utførelse:
Med innvendige gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
6
For flenstykkelse:
0...18 mm
Materialkvalitet:
Støpejern
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Kant høyde:
6 mm
Tillatt nyttelast:
1200 N


