nVent CADDY - 300M Universal bjelkeklemmer, Gjenget, M8 Hull, 18 mm Maks Flens - 386810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med innvendige gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
For flenstykkelse - 0...18 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813422
Elnummer
1341202
Leverandørens varenummer
386810
Typebeskrivelse
1341202
Modell / utførelse:
Med innvendige gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
For flenstykkelse:
0...18 mm
Materialkvalitet:
Støpejern
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Kant høyde:
8 mm
Bruddstyrke:
1200 N
Tillatt nyttelast:
1200 N


