nVent CADDY - 300M Universal bjelkeklemmer, Vanlig, 11 mm Hull, 20 mm Maks Flens - 389510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgående
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 11
For flenstykkelse - 0...20 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856844884
Elnummer
1341203
Leverandørens varenummer
389510
Typebeskrivelse
1341203
Modell / utførelse:
Gjennomgående
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
11
For flenstykkelse:
0...20 mm
Materialkvalitet:
Støpejern
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
7/16"
Kant høyde:
11 mm
Tillatt nyttelast:
2500 N


