nVent CADDY - 300M Universal bjelkeklemmer, Vanlig, 13 mm Hull, 26 mm Maks Flens - 389520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgående
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 13
For flenstykkelse - 0...26 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856844891
Elnummer
1341205
Leverandørens varenummer
389520
Typebeskrivelse
1341205
Modell / utførelse:
Gjennomgående
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
13
For flenstykkelse:
0...26 mm
Materialkvalitet:
Støpejern
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
1/2"
Kant høyde:
13 mm
Tillatt nyttelast:
3500 N


