nVent CADDY - 310M Universal bjelkeklemmer, bred flens, M10 Hull, Gjenget, 31,8 mm Max Flens - 389890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med innvendige gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 10
For flenstykkelse - 0...31,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856814207
Elnummer
1319861
Leverandørens varenummer
389890
Typebeskrivelse
1319861
Modell / utførelse:
Med innvendige gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
For flenstykkelse:
0...31,8 mm
Materialkvalitet:
Støpejern
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Tillatt nyttelast:
2200 N


