nVent CADDY - 4G16 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 24 mm T-profil, M6 Skrue, 16 mm Skrue - 171900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Lamellfot
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 1,5...1,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521600
Elnummer
1341080
Leverandørens varenummer
171900
Typebeskrivelse
1341080
Type feste:
Lamellfot
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
1,5...1,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester elektriske installasjoner fra akustisk T-profil. Verktøy er ikke nødvendig for installasjon. Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon. Mutter selges separat.


