nVent CADDY - 4G16 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 24 mm T-profil, M6 Skrue, 7 mm Skrue - 178590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Lamellfot
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856525226
Elnummer
1319522
Leverandørens varenummer
178590
Typebeskrivelse
1319522
Type feste:
Lamellfot
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


