nVent CADDY - 4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 11 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil - 171680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 1,5...1,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521471
Elnummer
1341045
Leverandørens varenummer
171680
Typebeskrivelse
1341045
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
1,5...1,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


