nVent CADDY - 4G24 T-profilklips med gjenget bolt, CADDY ARMOUR, Grå, 25 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil - 171730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ceiling/Acoustical
EAN/GTIN
0782856521495
Elnummer
1340981
Leverandørens varenummer
171730
Typebeskrivelse
1340981
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


