nVent CADDY - 4G24 T-profilklips med gjenget bolt, Malt, Hvit, 16 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil - 171860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521563
Elnummer
1300479
Leverandørens varenummer
171860
Typebeskrivelse
1300479
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester elektriske installasjoner fra akustisk T-profil. Verktøy er ikke nødvendig for installasjon. Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon. Utformet for å redusere oppskraping av T-profilen. Mutter selges separat.


