nVent CADDY - 4G24 T-profilklips med gjenget bolt, Malt, Hvit, 25 mm Skrue, 1,5 mm Flens, 24 mm T-profil - CADDY 4G24M25-6 25PACK P6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 0...1,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856527060
Elnummer
1340908
Leverandørens varenummer
CADDY 4G24M25-6 25PACK P6
Typebeskrivelse
CADDY 4G24M25-6 25PACK P6
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
0...1,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
220 N


