nVent CADDY - 4G24H T-profilklips med 90° vanlig hull, Malt, Hvit, 5,8 mm Hull, 1,5 mm Max Flens, 24 mm T-profil - CADDY 4G24H-6 25 PACK P6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse - 1,8...1,8 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856527046
Elnummer
1340909
Leverandørens varenummer
CADDY 4G24H-6 25 PACK P6
Typebeskrivelse
CADDY 4G24H-6 25 PACK P6
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse:
1,8...1,8 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
180 N
Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, S-kroker eller kjetting fra T-profiler. Rask, enkel og sikker «vri-på»-installasjon. Utformet for å redusere oppskraping av T-profilen. Verktøy er ikke nødvendig for installasjon.


