nVent CADDY - 4J15 T-profilklips med gjenget bolt, smalt rutenett, 15 mm T-profil, M6 Skrue, 16 mm Skrue - 178860
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Gjenger
For flenstykkelse - 15...15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521983
Elnummer
1341087
Leverandørens varenummer
178860
Typebeskrivelse
1341087
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Gjenger
For flenstykkelse:
15...15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Rør-/kabeldiameter:
0...0 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


