nVent CADDY - 5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 600 mm, 3–30 mm Flens - 335030

KopierKopier
nVent CADDY - 5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 600 mm, 3–30 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Med skinne

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Gjengemål metrisk (M.). - 10

  • For flenstykkelse - 3...30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856811060

Elnummer

1340721

Leverandørens varenummer

335030

Typebeskrivelse

1340721

Modell / utførelse:

Med skinne

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Gjengemål metrisk (M.).:

10

For flenstykkelse:

3...30 mm

Materialkvalitet:

Andre

Gjengetype:

Andre

Tillatt nyttelast:

700 N

C-kanalsystem. Inkluderer bjelkeklemme og kanal.