nVent CADDY - 5000 Bjelkeklemmersett, Stål, HD, 800 mm, 3–30 mm Flens - 335040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med skinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 10
For flenstykkelse - 3...30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811077
Elnummer
1340722
Leverandørens varenummer
335040
Typebeskrivelse
1340722
Modell / utførelse:
Med skinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
10
For flenstykkelse:
3...30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Andre
Tillatt nyttelast:
500 N


