nVent CADDY - ADK endestykke av plast for C-kanal, E3 Kanal - 585400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - C-profil
Modell / utførelse - Langsgående deksel
Lengde - 35 mm
Bredde - 35 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856826705
Elnummer
1340665
Leverandørens varenummer
585400
Typebeskrivelse
1340665
Egnet for:
C-profil
Modell / utførelse:
Langsgående deksel
Lengde:
35 mm
Bredde:
35 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
19,5 mm
Farge:
Svart
For bruk med C-profiler.


