nVent CADDY - AF-serie Z vinkel-flensklips, 7,1 mm Hull, 1,5–6 mm Flens - CADDY AF14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For flenstykkelse fra/til:
1,5...6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Kjede
For flenstykkelse fra/til - 1,5...6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable Cat
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711893798647
Elnummer
1340316
Leverandørens varenummer
CADDY AF14
Typebeskrivelse
CADDY AF14
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Kjede
For flenstykkelse fra/til:
1,5...6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
0...7,1 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bruddstyrke:
350 N