nVent CADDY - BC-M kanal til bjelkeklemmer, 18–30 mm OD, 16 mm Max Flens - 160200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgående
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For flenstykkelse - 0...16 mm
Materialkvalitet - Fjærstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856525493
Elnummer
1319404
Leverandørens varenummer
160200
Typebeskrivelse
1319404
Modell / utførelse:
Gjennomgående
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For flenstykkelse:
0...16 mm
Materialkvalitet:
Fjærstål
Gjengetype:
UNC
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Antall gjenger pr. tomme:
20
Rør-/kabeldiameter:
18...30 mm
Tillatt nyttelast:
450 N


