nVent CADDY - BC-MSM Kanal til bjelkeklemmer, sidemontert, 18–30 mm OD, 16 mm Max Flens - 160180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gjennomgående
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For flenstykkelse - 0...16 mm
Materialkvalitet - Fjærstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856521396
Elnummer
1319403
Leverandørens varenummer
160180
Typebeskrivelse
1319403
Modell / utførelse:
Gjennomgående
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For flenstykkelse:
0...16 mm
Materialkvalitet:
Fjærstål
Gjengetype:
UNC
Gjengestørrelse i tommer:
1/4"
Antall gjenger pr. tomme:
20
Rør-/kabeldiameter:
18...30 mm
Tillatt nyttelast:
110 N


