nVent CADDY - Bjelkeklemmer med svivel, EG, 24 mm Max Flens - 336030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Med innvendige gjenger
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 10
For flenstykkelse - 0...24 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811466
Elnummer
1341210
Leverandørens varenummer
336030
Typebeskrivelse
1341210
Modell / utførelse:
Med innvendige gjenger
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
10
For flenstykkelse:
0...24 mm
Materialkvalitet:
Andre
Gjengetype:
Metrisk
Gjengestørrelse i tommer:
3/8"
Kant høyde:
10 mm
Tillatt nyttelast:
2500 N


