nVent CADDY - Boltavslutnings-kanal-rørklemme, Stål, 19–25 mm OD, 6,4 mm Hull - CADDY CATCD1B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Utvendig rørdiameter - 19...25 mm
Innlegg - Uten
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Uten
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856120018
Elnummer
1340310
Leverandørens varenummer
CADDY CATCD1B
Typebeskrivelse
CADDY CATCD1B
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Utvendig rørdiameter:
19...25 mm
Innlegg:
Uten
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Uten
Egnet for antall rør:
1
Egnet for kunststoffrør:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Tilkoblingsinnretning:
Andre
UL-kvalitetsmerke:
Ja
ULC-kvalitetsmerke:
Ja
Egnet for stålrør:
Ja
Egnet for rustfrie rør:
Ja
Egnet for kobberrør:
Ja
Egnet for aluminiumsrør:
Ja
Egnet for støpejernsrør:
Ja
Egnet for rør spiral:
Ja


