nVent CADDY - BP perforert stropp med rett kant, middels kraftig, 17 mm x 0,6 mm, 3 mm Hull - 591350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Bredde - 17 mm
Perforering - Oval
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828228
Elnummer
1319915
Leverandørens varenummer
591350
Typebeskrivelse
1319915
Materiale:
Stål
Bredde:
17 mm
Perforering:
Oval
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Andre
Antall perforerte rader:
1
Hullingens retning:
Langsgående
Perforeringsdiameter:
6,5 mm
Perforeringsbredde:
6,5 mm
Perforeringslengde:
11 mm


