nVent CADDY - C-EC kabel til profil-festeklemmer, 16–20 mm OD - 337620
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 16...20 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - U-profil
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
EAN/GTIN
0782856812401
Elnummer
1341277
Leverandørens varenummer
337620
Typebeskrivelse
1341277
Fastspenningsområde:
16...20 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
U-profil
For metriske rør:
20
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med motpart:
Ja
Material på motpart:
Stål
Halogenfri:
Ja


