nVent CADDY - C-EC kabel til profil-festeklemmer, 20–24 mm OD - 337630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 20...24 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - U-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
EAN/GTIN
0782856812418
Elnummer
1341278
Leverandørens varenummer
337630
Typebeskrivelse
1341278
Fastspenningsområde:
20...24 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
U-profil
For metriske rør:
24
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med motpart:
Ja
Material på motpart:
Stål
Halogenfri:
Ja


