Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - C-EC kabel til profil-festeklemmer, 24–28 mm OD - 337640

KopierKopier
nVent CADDY - C-EC kabel til profil-festeklemmer, 24–28 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 24...28 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - U-profil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856812425

Elnummer

1341279

Leverandørens varenummer

337640

Typebeskrivelse

1341279

Fastspenningsområde:

24...28 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

U-profil

For metriske rør:

28

For PG-rør:

0

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Halogenfri:

Ja

Kabel-/kabelrørklamme i ett stykke med beskyttelseskappe. Ingen skruer eller bolter som kan mistes. Krever kun en skrutrekker eller muttertrekker for installasjon. Passer i den åpne siden av en monteringsskinne.