nVent CADDY - C-EC kabel til profil-festeklemmer, 36–40 mm OD - 337670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 36...40 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - U-profil
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856812456
Elnummer
1341282
Leverandørens varenummer
337670
Typebeskrivelse
1341282
Fastspenningsområde:
36...40 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
U-profil
For metriske rør:
40
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Med motpart:
Ja
Material på motpart:
Stål
Halogenfri:
Ja


