nVent CADDY - C-EC kabel til profil-festeklemmer, 44–48 mm OD - 337690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 44...48 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - U-profil
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
EAN/GTIN
0782856812470
Elnummer
1341284
Leverandørens varenummer
337690
Typebeskrivelse
1341284
Fastspenningsområde:
44...48 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
U-profil
For metriske rør:
48
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja


