nVent CADDY - C-EC kabel til profil-festeklemmer, 52–56 mm OD - 337710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 52...56 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - U-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856812494
Elnummer
1341286
Leverandørens varenummer
337710
Typebeskrivelse
1341286
Fastspenningsområde:
52...56 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
U-profil
For metriske rør:
56
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja
Kabel-/kabelrørklamme i ett stykke med beskyttelseskappe. Ingen skruer eller bolter som kan mistes. Krever kun en skrutrekker eller muttertrekker for installasjon. Passer i den åpne siden av en monteringsskinne.


