nVent CADDY - C-EC kabel til profil-festeklemmer, 64–70 mm OD - 337740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 64...70 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - U-profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856812524
Elnummer
1341289
Leverandørens varenummer
337740
Typebeskrivelse
1341289
Fastspenningsområde:
64...70 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
U-profil
For metriske rør:
70
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja


