nVent CADDY - C-ES kabel til vertikal flens festeklemmer, 12–16 mm OD - 337010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 12...16 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
EAN/GTIN
0782856811787
Elnummer
1341236
Leverandørens varenummer
337010
Typebeskrivelse
1341236
Fastspenningsområde:
12...16 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
16
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja


