nVent CADDY - C-ES kabel til vertikal flens festeklemmer, 16–20 mm OD - 337020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 16...20 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
EAN/GTIN
0782856811794
Elnummer
1341237
Leverandørens varenummer
337020
Typebeskrivelse
1341237
Fastspenningsområde:
16...20 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
20
For PG-rør:
0
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja


