Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - C-ES kabel til vertikal flens festeklemmer, 32–36 mm OD - 337060

KopierKopier
nVent CADDY - C-ES kabel til vertikal flens festeklemmer, 32–36 mm OD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 32...36 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Vinkelprofil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856811831

Elnummer

1341241

Leverandørens varenummer

337060

Typebeskrivelse

1341241

Fastspenningsområde:

32...36 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Vinkelprofil

For metriske rør:

36

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Fester flerdobbelte kabelføringer. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.