nVent CADDY - C-ES kabel til vertikal flens festeklemmer, 36–40 mm OD - 337070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 36...40 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Vinkelprofil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811848
Elnummer
1341242
Leverandørens varenummer
337070
Typebeskrivelse
1341242
Fastspenningsområde:
36...40 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Vinkelprofil
For metriske rør:
40
For PG-rør:
1
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Fester flerdobbelte kabelføringer. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.


