nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 12–16 mm OD, 12 mm Max Flens, 46 mm Max - 337310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 12...16 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856812098
Elnummer
1341256
Leverandørens varenummer
337310
Typebeskrivelse
1341256
Fastspenningsområde:
12...16 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
16
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.


