nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 20–24 mm OD, 12 mm Max Flens, 54 mm Max - 337330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 20...24 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856812159
Elnummer
1341258
Leverandørens varenummer
337330
Typebeskrivelse
1341258
Fastspenningsområde:
20...24 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
24
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.


