nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 32–36 mm OD, 12 mm Max Flens, 67 mm Max - 337360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 32...36 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Cable/conduit
EAN/GTIN
0782856812203
Elnummer
1341261
Leverandørens varenummer
337360
Typebeskrivelse
BJELKEKLAMMER CADDY
Fastspenningsområde:
32...36 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
36
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
Ja


