nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 40–44 mm OD, 12 mm Max Flens, 81 mm Max - 337380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 40...44 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856812234
Elnummer
1341263
Leverandørens varenummer
337380
Typebeskrivelse
BJELKEKLAMMER CADDY
Fastspenningsområde:
40...44 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
44
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.


