Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 44–48 mm OD, 12 mm Max Flens, 85 mm Max - 337390

KopierKopier
nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 44–48 mm OD, 12 mm Max Flens, 85 mm Max

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 44...48 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Flat profil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856812258

Elnummer

1341264

Leverandørens varenummer

337390

Typebeskrivelse

BJELKEKLAMMER CADDY

Fastspenningsområde:

44...48 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Flat profil

For metriske rør:

48

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Varmgalvanisert

Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.