nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 48–52 mm OD, 12 mm Max Flens, 90 mm Max - 337400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 48...52 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856812265
Elnummer
1341265
Leverandørens varenummer
337400
Typebeskrivelse
BJELKEKLAMMER CADDY
Fastspenningsområde:
48...52 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
52
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert
Halogenfri:
Ja
Fester enkel kabelrørføring. Festes til bjelkeflenser, vinkeljern, bærebjelker og andre strukturelle underlag.


