nVent CADDY - C-EU enkel kabel til flens festeklemmer, 52–56 mm OD, 12 mm Max Flens, 94 mm Max - 337410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastspenningsområde - 52...56 mm
Maks antall kabler - 1
Klemmemateriale - Stål
Skruemateriale - Stål
Monteringsmetode - Flat profil
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856812272
Elnummer
1341266
Leverandørens varenummer
337410
Typebeskrivelse
BJELKEKLAMMER CADDY
Fastspenningsområde:
52...56 mm
Maks antall kabler:
1
Klemmemateriale:
Stål
Skruemateriale:
Stål
Monteringsmetode:
Flat profil
For metriske rør:
56
Overflate bøyle:
Varmgalvanisert
Overflate skrue:
Varmgalvanisert


